曜日別特売
PA-1852 ノンスリップレインジャー アテナシ ペンギンエース 38575817

ノンスリップレインジャー アテナシ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック(10双)
サイズM
全長(cm)21.5
内容量1パック(10双)注文コード38575817品番PA-1852
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

手のひらの柔軟性、屈曲性を優先したアテナシタイプ。手に素早くフィットするゴム絞りに加え、手首マジック付なので、手にピッタリとフィットします。

サイズM入数(双)10全長(cm)21.5中指長(cm)8材質(裏)ポリウレタン材質(表)ポリウレタン手の平幅(cm)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする