ペンギンエース
ヒューソリッド H-3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1パック(10双)
1パック(10双)
1双
サイズ
M
M
L
LL
全長(cm)
20
20
20.5
21
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(10双)
注文コード
38575923
品番
H-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
手のひらにゴートスキン(山羊革)を採用し快適性と高級感を両立。手に馴染むしっとり感と耐久性は、確実さを要求される厳しい現場で信頼性という輝きを放ちます。
サイズ
M
色
黒
入数(双)
10
機能
耐久性
全長(cm)
20
中指長(cm)
8
材質(裏)
山羊革
材質(表)
ナイロン
手の平幅(cm)
9.5