ペンギンエース
ペンギンエース レスキュー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1パック(10双)
1パック(10双)
1双
サイズ
フリー
フリー
M
L
LL
色
イエロー
オレンジ
イエロー
グリーン
ブルー
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(10双)
注文コード
38576343
品番
TH-505
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
背抜きに通気性・柔軟性に優れるフィールドセンサーを使用。快適な作業をサポートします。また手のひらは2重アテツキで、ハードな作業にも使用できます。
サイズ
フリー
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
9.5
手の平幅(cm)
11
手のひらまわり(cm)
22
色
イエロー
機能
通気性
袖口仕様
マジック式
アテ有無
アテ付
入数(双)
10
材質(裏)
牛革