曜日別特売
05063XUP リコイルインコネルX-750 リコイルジャパン 38577953

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リコイルインコネルX-750

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
自由巻数(±1/4)6.950
自由外径最大(Φmm)7.95
内容量1袋(10個)注文コード38577953品番05063XUP
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。
ニッケル合金。425~550℃(800~1000°F)までの高温用途向け、非磁性向け。

用途原子炉機器、ガスタービン、ディーゼルエンジン・ターボチャージの排気口等。材質インコネルX-750(メッキなし)種類フリーラーニング自由巻数(±1/4)6.950部品番号05063XUP自由外径最大(Φmm)7.95自由外径最小(Φmm)7.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1855:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする