曜日別特売
M6-1.00X1.5D リコイルナイトロニック60 リコイルジャパン 38579177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リコイルナイトロニック60

商品レビューを投稿する
取扱い終了
自由巻数(±1/4)6.950
自由外径最大(Φmm)7.95
内容量1袋(100個)注文コード38579177品番M6-1.00X1.5D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,620

リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。
260℃までの、ねじのかじり(焼付き)防止、潤滑油を必要としない。

用途半導体部品、液晶部品等。材質ニトロニクス60種類フリーラーニング自由巻数(±1/4)6.950部品番号05063T自由外径最大(Φmm)7.95自由外径最小(Φmm)7.25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38579177M6-1.00X1.5D3857816305063TM6-1.00X1.5D リコイルナイトロニック60 リコイルジャパン 38578163リコイルナイトロニック60リコイルジャパン1袋(10個)
4,698
税込5,168
内容量に違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1688:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする