5-413-01-01 止めキャップ アズワン 38580351

止めキャップ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード38580351品番5-413-01-01
参考基準価格(税別)¥50販売価格(税込)¥54
販売価格(税別)
49
適合本体[5-418-02]20L用材質キャップ栓/HDPE外径(mm)48アズワン品番5-413-01-01内径(mm)42.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: 灯油缶用に
製造業

小さいキャップだけが劣化して危ない感じだったので交換用です。
ピッタリと合いまた灯油缶が使えるようになりました。
壊れがちなものなのに 街中やネットでもないことが多く助かりました。。

2が参考にしています
対象商品 : 38580351
2025-02-18
用途: キャップ交換

灯油ポリタンク赤色20L用のエアー抜きキャップが割れたので近くのお店にはなかったのでこちらで購入しました。古いタイプのタンク用なので今ではなかなかお店には置いてないようで助かりました。

1が参考にしています
2025-01-03
用途: 割れた灯油タンクの蓋の代替用に
サービス業

古い灯油タンクですので合うものがなかなか見つからず、こちらで探し当てて購入しました。ぴったりと合ったので安心しました。

対象商品 : 38580351
2025-10-27
用途: 石油タンクの劣化

サイズのぴったり合うのがなかつたのでよかった。古いものでもまだまだ使えるのはうれしい

対象商品 : 38580351
2024-12-30
用途: 割れた灯油タンクの蓋の代替用に
サービス業

古いタイプの灯油タンクですので、届くまでサイズが合うかどうか不安でしたが、うちのタンクにはぴったり合いました。助かりました。

対象商品 : 38580351
2025-01-30
用途: 自宅の灯油ポリキャップ
その他業種

高さが短くて合わない、漏れる、使えない、作りがキャシャで頑丈な灯油用18Lのポリキャップではない、高さサイズや全体写真表示要、他の標準サイズ商品50mmを見ながら購入したのでガッカリ

3が参考にしています
対象商品 : 38580351
2021-02-08
用途: ウォータータンク
医療・福祉・介護関連業

アズワンの扁平缶広口活栓付瓶のコック部分を外した時にこれでフタができます。訳あって普段はコックを外す必要があるので助かりました。パッキンも付いていて漏れはありません。

2024-09-20
用途: 20Lポリタンクキャップ、内径40mmのパッキン付き、(空気入れ用キャップ)
サービス業

今、欠品中キャップ(灯油タンク)(注文コード62920796)の代用として購入。ネジ山ピッチが合いませんでした。少ししか合いませんでした。
 モノタロウは送料500円、代引き300ですから他社製品が見つかれば良いのですが、、、。代金支払方法の幅が狭い。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする