曜日別特売
SL ストリートエルボ 樹脂コーティング管継手 吉年 38581435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL ストリートエルボ 樹脂コーティング管継手 吉年 38581435
SL ストリートエルボ 樹脂コーティング管継手 吉年 38581435

ストリートエルボ 樹脂コーティング管継手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1・1/2
内容量1個注文コード38581435品番SL
参考基準価格(税別)¥5,590販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。

中心から端面までの距離 L1(mm)48中心から端面までの距離 L2(mm)68形状ストリートエルボ呼び径(A)40呼び径(B)1・1/2ねじの種類PTネジ規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)1.0
注意
※パイプレンチ傷等は、補修剤・補修テープ等で防食して下さい。
※火気には近づけないで下さい。
※給湯用配管・異種管接続(器具接続)にはご使用出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする