曜日別特売
S ソケット 樹脂コーティング管継手 吉年 38582171

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S ソケット 樹脂コーティング管継手 吉年 38582171
S ソケット 樹脂コーティング管継手 吉年 38582171

ソケット 樹脂コーティング管継手

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1個注文コード38582171品番S
参考基準価格(税別)¥2,890販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。

形状ソケット呼び径(A)50呼び径(B)2寸法L(mm)(ねじ長さ)20規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)1.0寸法t(mm)(厚さ)4寸法F(mm)(外径)69ねじの種類JIS B0203管用テーパねじねじ長さl(mm)20寸法LA(mm)(全長)60黒品表面鋳放し白品表面処理溶融亜鉛めっきコート品表面エポキシ樹脂コーティングリブ数2
注意
※パイプレンチ傷等は、補修剤・補修テープ等で防食して下さい。
※火気には近づけないで下さい。
※給湯用配管・異種管接続(器具接続)にはご使用出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38582126
2020-09-04
用途: ボイラーの給湯配管作業
有限会社岩泉地所

10年以上前から購入しています、 安くて良いです、種類も豊富で良いです。

対象商品 : 38582126
2017-01-17
用途: 配管作業

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする