曜日別特売
RS 径違いソケット 樹脂コーティング管継手 吉年 38582345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS 径違いソケット 樹脂コーティング管継手 吉年 38582345
RS 径違いソケット 樹脂コーティング管継手 吉年 38582345

径違いソケット 樹脂コーティング管継手

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)50×20
50×20
20×15
25×15
25×20
32×15
32×20
32×25
40×15
40×20
40×25
40×32
50×15
50×25
50×32
50×40
65×15
65×20
65×25
65×32
65×40
65×50
80×20
80×25
80×32
80×40
80×50
80×65
100×40
100×50
100×65
呼び径B12
呼び径B23/4
内容量1個注文コード38582345品番RS
参考基準価格(税別)¥3,830販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。

形状ソケット呼び径(A)50×20呼び径B12呼び径B23/4寸法L(mm)58規格JIS B2301相当品寸法L1(mm)(ねじ部長さ)20最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類JIS B0203管用テーパねじ寸法L2(mm)(ねじ部長さ)13寸法LA(mm)(全長)58寸法t1(mm)(厚さ)4寸法t2(mm)(厚さ)3黒品表面鋳放し白品表面処理溶融亜鉛めっきコート品表面エポキシ樹脂コーティングリブ数2
注意
※パイプレンチ傷等は、補修剤・補修テープ等で防食して下さい。
※火気には近づけないで下さい。
※給湯用配管・異種管接続(器具接続)にはご使用出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38582284
2019-09-02
用途: 水道配管工事に使用
イケダ製造業

普通に使用でき安いので助かる。納期が4日かかったため、急な工事には向かないが、事前に準備するには問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする