曜日別特売
8464 8464 無重力パンツ(ウルトラライトストレッチメンズパンツ 脇ファスナーポケット付き) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 38587814

 

8464 8464 無重力パンツ(ウルトラライトストレッチメンズパンツ 脇ファスナーポケット付き) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 38587814
8464 8464 無重力パンツ(ウルトラライトストレッチメンズパンツ 脇ファスナーポケット付き) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 38587814
8464 8464 無重力パンツ(ウルトラライトストレッチメンズパンツ 脇ファスナーポケット付き) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 38587814

8464 無重力パンツ(ウルトラライトストレッチメンズパンツ 脇ファスナーポケット付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラック
ウエスト(cm)93~99
サイズ4L
内容量1本注文コード38587814品番8464
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

2WAYストレッチで超軽量の無重力パンツ。
ぐんぐん伸びる!ヨコ・ナナメにストレッチがきいた素材で、ウエストも最大6cm差までカバーできます。
形態安定性、防汚機能、撥水加工、ウエストストレッチ。

ブラックウエスト(cm)93~99股下(cm)80仕様金属ボタン種別ストレッチパンツサイズ4L混率(%)ポリエステル100股上(cm)27.5生地ウルトラライトストレッチ色番95
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品説明動画

TS DESIGN SS無重力シリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする