曜日別特売
84621 84621 無重力パンツ(ウルトラライトストレッチレディースパンツ) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 38588006

 

84621 84621 無重力パンツ(ウルトラライトストレッチレディースパンツ) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 38588006
84621 84621 無重力パンツ(ウルトラライトストレッチレディースパンツ) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 38588006

84621 無重力パンツ(ウルトラライトストレッチレディースパンツ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラック
ウエスト(cm)73~79
サイズLL
内容量1本注文コード38588006品番84621
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

2WAYストレッチで超軽量の無重力パンツ。
ぐんぐん伸びる!ヨコ・ナナメにストレッチがきいた素材で、ウエストも最大6cm差までカバーできます。
形態安定性、防汚機能、撥水加工、ウエストストレッチ。

ブラックウエスト(cm)73~79股下(cm)80仕様プラスチックボタン種別ストレッチパンツサイズLL混率(%)ポリエステル100股上(cm)22.5生地ウルトラライトストレッチ色番95性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2013-04-10
用途: 毎日の作業に

とても良いです!薄くて軽いので履きやすく、何と言ってもストレッチが効いてて動きやすいです。サイドにマチ?が入っているので、足長効果もあると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする