曜日別特売
2116 2116 長袖ブルゾン TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 38588286

2116 2116 長袖ブルゾン TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 38588286
2116 2116 長袖ブルゾン TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 38588286
2116 2116 長袖ブルゾン TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 38588286

2116 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
レッド
サイズSS
内容量1着注文コード38588286品番2116
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥6,369
販売価格(税別)
5,790

多彩に広がるコーディネイトが楽しいカジュアル・スタイル。
デザインの切り替えの位置を変える事により肩の動きをスムーズにする仕様。
金属部分が出ないため、物流・配送関係に最適。
背裏部分メッシュ。形態安定性。

レッドサイズSS種別長袖ブルゾン胸囲(cm)103混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)44袖丈(cm)54着丈(cm)60生地ファインクロス(導電繊維混入)色番75
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする