TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
2116 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ブラック
アイボリー
カーキ
ブルー
レッド
オレンジ
ブラック
サイズ
LL
SS
S
M
LL
3L
4L
5L
L
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
38588487
品番
2116
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥6,369
販売価格(税別)
¥
5,790
バスケットに入れる
多彩に広がるコーディネイトが楽しいカジュアル・スタイル。
デザインの切り替えの位置を変える事により肩の動きをスムーズにする仕様。
金属部分が出ないため、物流・配送関係に最適。
背裏部分メッシュ。形態安定性。
色
ブラック
サイズ
LL
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
123
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
68
生地
ファインクロス(導電繊維混入)
色番
95
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。