※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロン工業
PTFE丸型洗浄カゴ F-1095シリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
高さ(mm)
118
98
118
直径(Φmm)
85
70
85
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38589225
品番
F-1095-02
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
PTFE製の洗浄カゴです。
材質
PTFE
形状
丸型
高さ(mm)
118
直径(Φmm)
85
種別
大 85Φ×118H
アズワン品番
61-4377-34