曜日別特売
EG304 マフラーガスケット SUN 38591463

マフラーガスケット

(25件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(5個)内径(Φmm)46注文コード38591463品番EG304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,050
メーカーダイハツ主な使用車種ミラ・クオーレパーツNo.17451-87206-000形状異形ピッチ(mm)102内径(Φmm)46主な適合純正品番17451-87206-000適合車種ミラ・クオーレL55(AB ターボ)
注意
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38591567
2023-08-31
用途: GF-H58Aパジェロミニで使用

近所のカーショップで取り扱いが無く、モノトロウで5個で¥981。
センターパイプと触媒・テールパイプで2枚使用。
サイズもぴったりで質感も良く大満足です。

対象商品 : 38591567
2023-11-09
用途: 整備
コスモソリューションサービス業

品質が良く、排気漏れもありません。5枚入りなので1台分間に合いました。

対象商品 : 38591621
2022-12-13
用途: ジムニーJB23に使用
その他業種

ジムニーJB23のリアマフラーとセンターパイプの繋目から排気漏れがあったので、ガスケット交換しました。純正部品と互換性があり、高品質なうえ安上がりです。5個入りなのでジムニー仲間とシェアしました。排気漏れも止まりました。

対象商品 : 38591436
2023-09-13
用途: マフラー製作時
製造業

普通に使用できています。
品質も問題ありません。お得です。

対象商品 : 60927973
2022-06-22
用途: ホンダZ(PA1)のマフラー交換時に使用
BM House建設業・工事業

針金のメッシュに樹脂みたいな白いものが充填された感じの成形品でした。サイズも管にぴったりでしっかり排気をシールしています。

対象商品 : 38591621
2022-09-02
用途: 軽自動車のメンテナンス
製造業

経年劣化により交換しました、排気漏れが止まったので良しです。

対象商品 : 38591567
2021-12-03
用途: マフラー
ゼンコウ製作所製造業

とても満足しています。作業時に安全作業ができるので安心して使用ができます。

対象商品 : 19066477
2021-03-28
用途: 自動車の整備

純正品よりも単価が安くなるので助かります。直ぐには使いませんが、排気系の脱着整備時の常備品として購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする