曜日別特売
F-2184-03 PTFE分離型雄ネジユニオン F-2184シリーズ フロン工業 38594755

F-2184-03 PTFE分離型雄ネジユニオン F-2184シリーズ フロン工業 38594755
F-2184-03 PTFE分離型雄ネジユニオン F-2184シリーズ フロン工業 38594755

PTFE分離型雄ネジユニオン F-2184シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
種別R1/2
内容量1個注文コード38594755品番F-2184-03
参考基準価格(税別)¥38,900販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

上記F-2183 と同仕様で両側はテーパー雄ネジ式になっております。片側は固定式です。(分離部はFKM Oリングシールです)

種別R1/2アズワン品番61-4383-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする