曜日別特売
F-2213-02 PTFE3方バルブ 異径圧入型 F-2213シリーズ フロン工業 38595954

F-2213-02 PTFE3方バルブ 異径圧入型 F-2213シリーズ フロン工業 38595954
F-2213-02 PTFE3方バルブ 異径圧入型 F-2213シリーズ フロン工業 38595954

PTFE3方バルブ 異径圧入型 F-2213シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)3×8×8
内容量1個注文コード38595954品番F-2213-02
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

二方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。シールはソロバン型になります。(インチサイズも製作いたします。)

アズワン品番61-4384-65使用圧力(MPa)0.3以下適合チューブ外径(Φmm)3×8×8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする