F-3201-02 ETFEコーティング角型洗浄カゴ F-3201シリーズ フロン工業 38598736

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ETFEコーティング角型洗浄カゴ F-3201シリーズ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
高さ(mm)150
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)150×150
内容量1個注文コード38598736品番F-3201-02
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥20,790
販売価格(税別)
18,900

SUS-304 洗浄カゴにETFEコーティング加工を施し完全ノーピンでは有りませんが膜厚も約200μコートしておりますので耐酸・耐溶剤性に適しております。

材質SUS304形状角型高さ(mm)150外形寸法(幅W×奥行D)(mm)150×150種別150×150×150アズワン品番61-4387-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする