S735G エスロン接着剤 NO.73S セキスイ 38598874

エスロン接着剤 NO.73S

(42件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(500g)
内容量1缶(500g)注文コード38598874品番S735G
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

TS接合の標準接着剤としてご使用ください。小口径から中口径管まで幅広くカバーします。

仕様
低粘度速乾性/A
筆付
用途硬質ポリ塩化ビニル管専用接着剤トラスコ品番401-0311規格日本水道協会規格準拠粘度(mPa・s)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量532mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38598874
2025-11-02
用途: 灌水設備の工事
田中農園農・林・水産業

素人でも使いやすくパイプのすっぽ抜けもしなぬいです。
また、購入したいです。

2025-05-20
用途: 水道管の延長
株式会社SK.SHIMIZUオート自動車・二輪車・自転車関連業

いつもお世話になってます。毎度お馴染みのエスロンですね。

2025-01-18
用途: 農事用給排水

長年にわたり使用している いつも安心できる接着剤です

対象商品 : 38598874
2023-07-20
用途: 塩ビ配管の修理

牛舎の水道配管の修理で使用。普通に使えており満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 38598874
2023-03-02
用途: 水道用塩ビ管のつなぎ
株式会社LaLaLaサービス業

ふたを外すと筆もついており、大容量なので、お得に感じました。

対象商品 : 38598874
2022-12-22
用途: 増設

ガレージの中に浄水システムと流し台を設置するのに今回購入しました。

対象商品 : 38598883
2023-02-28
用途: 水道配管
株式会社轟自動車・二輪車・自転車関連業

感想は、普通に使えますし、何の問題もありません。
ありがたいですね。

対象商品 : 38598874
2021-09-14
用途: 畑の潅水設備の改造の為に使っています。
農・林・水産業

塩ビ管の接続に使いました。素人使いで一度失敗しました。玄人の指導でしっかりした接続をし直しました。今後も改造予定があるのでこのノウハウを活用します。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする