曜日別特売
TSF-D124PR/WA ミラーキャビネット(三面鏡・コンセント付) INAX(LIXIL) 38603214

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSF-D124PR/WA ミラーキャビネット(三面鏡・コンセント付) INAX(LIXIL) 38603214
TSF-D124PR/WA ミラーキャビネット(三面鏡・コンセント付) INAX(LIXIL) 38603214

ミラーキャビネット(三面鏡・コンセント付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード38603214品番TSF-D124PR/WA
参考基準価格(税別)¥127,400販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980
寸法(mm)750×138×650仕様三面鏡、コンセント1個付材質本体、扉:木質材料(表面材:ウレタン化粧板)、棚:木質材料(表面材:オレフィンシート)ホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする