曜日別特売
NKF-530(400)/LA3 アクセサリーバーI型(フラットタイプ) INAX(LIXIL) 38604036

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NKF-530(400)/LA3 アクセサリーバーI型(フラットタイプ) INAX(LIXIL) 38604036
NKF-530(400)/LA3 アクセサリーバーI型(フラットタイプ) INAX(LIXIL) 38604036
NKF-530(400)/LA3 アクセサリーバーI型(フラットタイプ) INAX(LIXIL) 38604036

アクセサリーバーI型(フラットタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法A(mm)400
内容量1個注文コード38604036品番NKF-530(400)/LA3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600

冷たさを感じず握りやすい手すり。豊富なバリエーションでさまざまな空間に設置できます。

材質(芯材)ステンレス、(被覆材)エラストマーカラーズイエロー寸法A(mm)400
注意
※最大耐荷重は、垂直・水平荷重590N(60kgf)です。それ以上の荷重を加えると外れてケガをする恐れがあります。
※浴槽内など水に浸かる恐れのある場所には取り付けないでください。
※タッピンねじを使用して乾式施工の壁に取り付ける場合は、タッピンねじ固定位置に30mm以上の厚みの補強木を入れておいてください。
※AYボルト使用の場合は、コンクリート壁に確実に固定できるよう、壁仕上材(モルタル・モルタル+タイル等)の厚みは20mm以下としてください。
※手すり以外の用途に使用しないでください。故障、破損、ケガをする恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする