曜日別特売
2PK-M23 タナガード(ポリプロピレン) オーエッチ工業 38604404

※使用例

2PK-M23 タナガード(ポリプロピレン) オーエッチ工業 38604404
2PK-M23 タナガード(ポリプロピレン) オーエッチ工業 38604404
2PK-M23 タナガード(ポリプロピレン) オーエッチ工業 38604404
2PK-M23 タナガード(ポリプロピレン) オーエッチ工業 38604404
2PK-M23 タナガード(ポリプロピレン) オーエッチ工業 38604404

タナガード(ポリプロピレン)

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
間口(mm)(棚)2300
ベルト幅(mm)25
タイプ鋼線バックル
サイズM
内容量1個注文コード38604404品番2PK-M23
参考基準価格(税別)¥2,110販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。
タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。
収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。
ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。

用途
商品・書籍の落下防止に
ペール缶、ドラム缶の転倒防止に
金型の落下防止に
サイズMタイプ鋼線バックルベルト幅(mm)25間口(mm)(棚)2300外周長(mm)(支柱)160~230破断強度(kg)200ベルト色材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
関連資料:使用方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途: 棚の落下防止策として使用
ニッコー・ロジスティクス株式会社製造業

サイズなどが多様に有り、間口の長さに合わせて購入する事が出来、
しっかりとガードしてくれるので安心して使用出来ています。

対象商品 : 38604176
2017-04-11
用途: 消耗雑貨の棚のガード

巾・サイズ等多種で用途に合わせて使用しております
客先からの評価もよく 何度もリピートして購入しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする