2NJ-S18 タナガード(ナイロン) オーエッチ工業 38604736

 

2NJ-S18 タナガード(ナイロン) オーエッチ工業 38604736
2NJ-S18 タナガード(ナイロン) オーエッチ工業 38604736
2NJ-S18 タナガード(ナイロン) オーエッチ工業 38604736
2NJ-S18 タナガード(ナイロン) オーエッチ工業 38604736
2NJ-S18 タナガード(ナイロン) オーエッチ工業 38604736
2NJ-S18 タナガード(ナイロン) オーエッチ工業 38604736
2NJ-S18 タナガード(ナイロン) オーエッチ工業 38604736

タナガード(ナイロン)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個サイズS注文コード38604736品番2NJ-S18
参考基準価格(税別)¥2,370販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。
タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。
収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。
ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。

用途
商品・書籍の落下防止に
ペール缶、ドラム缶の転倒防止に
金型の落下防止に
サイズSタイプループベルトタイプベルト幅(mm)25間口(mm)(棚)1800外周長(mm)(支柱)120~160破断強度(kg)90ベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3バックル樹脂バックル引張破断強度(kN[kgf])90
関連資料:使用方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-19
用途: 荷物の転落防止
ダイハツ広島販売株式会社

TRUSCOの軽量棚の荷物落下防止用に購入しました。
実際活躍した場面には会っていませんが、張力もしっかり保っているので役立ちそうです。

対象商品 : 38604736
2021-03-23
用途: 軽量棚からの物品落下防止
教育・研究機関

端から4mmの位置に引かれている幅2mmの黒い線に重要な意味がある。
片面にだけ引かれているので,裏表を間違えない。ねじれ防止になっている。
中央ではなく端に寄せているので,上下を間違えない。複数の棚に設置するときに役に立った。
長さ1800mmを購入したので,バックルを外すと垂れ下がり,見た目が悪い上に拾うのも面倒だった。そこで,バックルにリングを通し,棚板中央部にマグネットフックを取り付けている。リングをフックに掛ければ邪魔にならず,再度取り付けるのも簡単。

1が参考にしています
対象商品 : 38606583
2020-09-02
用途: 重量棚積載物の落下防止
株式会社アルバック製造業

解放時の長手方向のベルトの置き所に困るのでフックを自作して右側支柱に掛けることにしました。標準仕様で装備されていると有難いです。

対象商品 : 38605296
2019-10-10
用途: 現場 製品置き場の落下防止(地震対策)

他メーカ-と比較してもコストパフォ-マンスも良く、使い勝手も良いので継続して購入予定。

対象商品 : 38604702
2018-06-28
用途: 棚に取り付け書類(ファイル)の転落防止
卸売・小売業

地震でファイルが落下した為、安全対策として設置。
取り付け、取り外しが簡単にでき満足しています。

対象商品 : 38605156
2016-11-19
用途: 書庫

書庫の落下防止に使用。簡単に使え良いです。価格も問題無しの性能です。

対象商品 : 38605226
2012-09-13
用途: 地震対策で棚からの落下を防ぐのに使用

樹脂バックルとカムバックルの2種類を購入しました。実施に棚に装着してみると、カムバックルの方がベルトが張りやすくて良かったです。お値段も手頃で良かったです。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする