曜日別特売
F-8006-34 PTFEチューブ F-8006シリーズ フロン工業 38606664

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFEチューブ F-8006シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1巻
外径(Φmm)15
15
16
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
21
17.5
19
23
23.5
24
25
27
28
29
29.5
36
42
50
53
内径(Φmm)13
13
0.5
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
19
12.5
20
21.5
22
23
25
26
27.5
33
39
46
49
長さ(m)10
内容量1巻注文コード38606664品番F-8006-34
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

PTFE(四弗化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三弗化塩素などに侵されるだけです。PTFEチューブには乳白色です。

外径(Φmm)15乳白色種別PTFEチューブ 15×13×10mアズワン品番61-4397-62材質PTFE(四弗化エチレン樹脂)長さ(m)10内径(Φmm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする