※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
INAX(LIXIL)
アクセサリーバーI型(フラットタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法A(mm)
1000
300
400
600
800
1000
1200
1600
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38606705
品番
NKF-530(1000)/LA3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,200
冷たさを感じず握りやすい手すり。豊富なバリエーションでさまざまな空間に設置できます。
材質
(芯材)ステンレス、(被覆材)エラストマー
色
カラーズイエロー
寸法A(mm)
1000
注意
※最大耐荷重は、垂直・水平荷重590N(60kgf)です。それ以上の荷重を加えると外れてケガをする恐れがあります。
※浴槽内など水に浸かる恐れのある場所には取り付けないでください。
※タッピンねじを使用して乾式施工の壁に取り付ける場合は、タッピンねじ固定位置に30mm以上の厚みの補強木を入れておいてください。
※AYボルト使用の場合は、コンクリート壁に確実に固定できるよう、壁仕上材(モルタル・モルタル+タイル等)の厚みは20mm以下としてください。
※手すり以外の用途に使用しないでください。故障、破損、ケガをする恐れがあります。