NKF-520(500X500)/LA3 アクセサリーバーL型(ディンプルタイプ) INAX(LIXIL) 38606793

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NKF-520(500X500)/LA3 アクセサリーバーL型(ディンプルタイプ) INAX(LIXIL) 38606793
NKF-520(500X500)/LA3 アクセサリーバーL型(ディンプルタイプ) INAX(LIXIL) 38606793
NKF-520(500X500)/LA3 アクセサリーバーL型(ディンプルタイプ) INAX(LIXIL) 38606793

アクセサリーバーL型(ディンプルタイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法A(mm)500
寸法B(mm)500
内容量1個注文コード38606793品番NKF-520(500X500)/LA3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,100

冷たさを感じず握りやすい手すり。豊富なバリエーションでさまざまな空間に設置できます。

材質(芯材)ステンレス、(被覆材)エラストマーカラーズイエロー寸法A(mm)500寸法B(mm)500
注意
※最大耐荷重は、垂直・水平荷重590N(60kgf)です。それ以上の荷重を加えると外れてケガをする恐れがあります。
※浴槽内など水に浸かる恐れのある場所には取り付けないでください。
※タッピンねじを使用して乾式施工の壁に取り付ける場合は、タッピンねじ固定位置に30mm以上の厚みの補強木を入れておいてください。
※AYボルト使用の場合は、コンクリート壁に確実に固定できるよう、壁仕上材(モルタル・モルタル+タイル等)の厚みは20mm以下としてください。
※手すり以外の用途に使用しないでください。故障、破損、ケガをする恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-26
用途: UBの手摺取付
建設業・工事業

大変満足です。
追伸、
注文してから、届くまでが、時間(一週間以上8日)が、
かかるのが、難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする