曜日別特売
F-8006-65 PTFEチューブ F-8006シリーズ フロン工業 38606829

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFEチューブ F-8006シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1本
外径(Φmm)29
29
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
21
17.5
19
23
23.5
24
25
27
28
29.5
36
42
50
53
種別PTFEチューブ 29×26×1m
PTFEチューブ 29×26×1m
PTFEチューブ 1.0×0.5×10m
PTFEチューブ 1.5×0.5×10m
PTFEチューブ 1.5×1.0×10m
PTFEチューブ 2.0×0.5×10m
PTFEチューブ 2.0×1.0×10m
PTFEチューブ 2.5×1.5×10m
PTFEチューブ 3.0×1.0×10m
PTFEチューブ 3.0×1.5×10m
PTFEチューブ 3.0×2.0×10m
PTFEチューブ 3.5×2.5×10m
PTFEチューブ 4.0×2.0×10m
PTFEチューブ 4.0×3.0×10m
PTFEチューブ 5.0×3.0×10m
PTFEチューブ 5.0×4.0×10m
PTFEチューブ 6.0×4.0×10m
PTFEチューブ 6.0×5.0×10m
PTFEチューブ 7.0×5.0×10m
PTFEチューブ 7.0×6.0×10m
PTFEチューブ 8.0×6.0×10m
PTFEチューブ 8.0×7.0×10m
PTFEチューブ 9.0×7.0×10m
PTFEチューブ 9.0×8.0×10m
PTFEチューブ 10×8.0×10m
PTFEチューブ 10×9.0×10m
PTFEチューブ 11×9.0×10m
PTFEチューブ 11×10×10m
PTFEチューブ 12×10×10m
PTFEチューブ 12×11×10m
PTFEチューブ 13×11×10m
PTFEチューブ 13×12×10m
PTFEチューブ 14×12×10m
PTFEチューブ 15×13×10m
PTFEチューブ 16×14×10m
PTFEチューブ 17×15×10m
PTFEチューブ 18×16×10m
PTFEチューブ 21×19×10m
PTFEチューブ 14×12.5×10m
PTFEチューブ 16×13×10m
PTFEチューブ 17.5×16×10m
PTFEチューブ 19×16×10m
PTFEチューブ 23×20×10m
PTFEチューブ 23.5×21.5×1m
PTFEチューブ 24×22×1m
PTFEチューブ 25×23×1m
PTFEチューブ 27×23×1m
PTFEチューブ 27×25×1m
PTFEチューブ 28×25×1m
PTFEチューブ 29.5×27.5×1m
PTFEチューブ 36×33×1m
PTFEチューブ 42×39×1m
PTFEチューブ 50×46×1m
PTFEチューブ 53×49×1m
内容量1本注文コード38606829品番F-8006-65
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,711
販売価格(税別)
14,283

PTFE(四弗化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三弗化塩素などに侵されるだけです。PTFEチューブには乳白色です。

外径(Φmm)29乳白色種別PTFEチューブ 29×26×1mアズワン品番61-4397-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする