F-8007-16 PTFE AWGチューブ F-8007シリーズ フロン工業 38607039

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE AWGチューブ F-8007シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内径(Φmm)2.69
2.69
0.30
0.28
0.46
0.56
0.68
0.86
0.96
1.07
1.19
1.35
1.50
1.68
2.41
3.00
3.38
3.76
4.22
4.72
5.28
5.94
6.68
7.47
8.38
外径(Φmm)3.29
3.29
0.76
0.84
0.92
1.06
1.18
1.46
1.56
1.67
1.79
1.95
2.10
2.28
3.01
3.72
4.10
4.48
4.94
5.44
6.00
6.66
7.40
8.19
9.10
内容量1巻注文コード38607039品番F-8007-16
参考基準価格(税別)¥4,440販売価格(税込)¥4,876
販売価格(税別)
4,433

PTFE製のチューブです。サイズはAWG規格に準じます。

種別PTFE AWGチューブ AWG-10×10m長さ(m)10内径(Φmm)2.69外径(Φmm)3.29アズワン品番61-4397-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする