※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロン工業
PFAチューブ F-8011シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1巻
内径(Φmm)
12
外径(Φmm)
14
注文コード
38607468
品番
F-8011-16
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
この商品は
内径・外径
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
PFAチューブは、半透明になります。実験装置の配管用に使用すると便利です。
外径(Φmm)
14
色
半透明
種別
PFAチューブ 14×12×10m
アズワン品番
61-4398-43
材質
PFA
長さ(m)
10
内径(Φmm)
12