曜日別特売
F-8011-25 PFAチューブ F-8011シリーズ フロン工業 38607556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFAチューブ F-8011シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1巻内径(Φmm)22外径(Φmm)25注文コード38607556品番F-8011-25
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

PFAチューブは、半透明になります。実験装置の配管用に使用すると便利です。

外径(Φmm)25半透明種別PFAチューブ 25×22×3mアズワン品番61-4398-52材質PFA長さ(m)3内径(Φmm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする