CP-13SE ポストイット 通常粘着ふせん ふせん カラーキューブ 75×25mm 3M スリーエム 3M(スリーエム) 38610144

CP-13SE ポストイット 通常粘着ふせん ふせん カラーキューブ 75×25mm 3M スリーエム 3M(スリーエム) 38610144
CP-13SE ポストイット 通常粘着ふせん ふせん カラーキューブ 75×25mm 3M スリーエム 3M(スリーエム) 38610144
CP-13SE ポストイット 通常粘着ふせん ふせん カラーキューブ 75×25mm 3M スリーエム 3M(スリーエム) 38610144
CP-13SE ポストイット 通常粘着ふせん ふせん カラーキューブ 75×25mm 3M スリーエム 3M(スリーエム) 38610144
CP-13SE ポストイット 通常粘着ふせん ふせん カラーキューブ 75×25mm 3M スリーエム 3M(スリーエム) 38610144
CP-13SE ポストイット 通常粘着ふせん ふせん カラーキューブ 75×25mm 3M スリーエム 3M(スリーエム) 38610144
CP-13SE ポストイット 通常粘着ふせん ふせん カラーキューブ 75×25mm 3M スリーエム 3M(スリーエム) 38610144

ポストイット 通常粘着ふせん ふせん カラーキューブ 75×25mm 3M スリーエム

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(450枚)パステルカラー/5色注文コード38610144品番CP-13SE
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

複数の色が積層されたタイプ。
オフィスからパーソナルユースまであざやかな彩りを添えます。
スタンダードサイズのふせん。ちょっとした伝言メモにも使えます。

形状短冊形寸法(縦×横)(mm)75×25仕様通常粘着タイプ種別ふせんパステルカラー/5色サイズシリーズPost-it粘着剤水分散性粘着剤商品構成アソートアズワン品番65-0359-73
注意
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76121482
2022-01-19
用途: 社内の連絡時のメモとして

粘着力があり、はがれにくいので社内のメモで使用しています。色も目立つので満足です。

対象商品 : 38610144
2022-06-08
用途: 事務処理

全色つながっているとは思いませんでした。
しばらく使えそうです。。。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品 : 76121482
2017-02-28
用途: たかが附箋、されど附箋
個人のお客様

仕様方針からして別に性能なんかと思われる方もいるかも知れません。
ですが、長期に帳面等に貼付けをして置くとやはりメーカー物は
長持ちです。

対象商品 : 38610144
2016-08-08
用途: 書類の整理

カラフルな色合いもよく、使い勝手もいいのでよく利用します。

対象商品 : 76121482
2015-10-02
用途: 事務処理
建設業・工事業

蛍光色なので伝言メモとしても、目印使いにはこの目立つ色がとても気に入っています。

対象商品 : 76121473
2015-02-24
用途: 事務
自動車・二輪車・自転車関連業

問題ありません。

対象商品 : 38610144
2014-05-26
用途: 簡単なメモ 書類等に使用

良く使うサイズですので、以前使っていた物がなくなったので購入しました。直ぐ剥がれてしまうのは使い勝手が悪いので、信頼のメーカー品を購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする