曜日別特売
MBT-550S AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ユニクロ) アックスブレーン 38610327

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBT-550S AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ユニクロ) アックスブレーン 38610327
MBT-550S AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ユニクロ) アックスブレーン 38610327

AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ユニクロ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(58本)
長さ(mm)50
内容量1箱(58本)注文コード38610327品番MBT-550S
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!!
四角ビット対応で安定した作業性。
溶接不要!!パイラック寸切り不要!!
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。

用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。長さ(mm)50ねじの呼びM5付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状寸法(mm)5×50適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0表面処理ユニクロ頭部形状仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
注意
※ステンレス材使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38610327
2017-12-18
用途: トラック荷台の床に木板を取付ける

ドリルビスの仕様通り、鉄板に穴あけ出来ない製品もありましたが、この製品は、4㎜の厚さの鉄板でしたが問題なく作業できました。

対象商品 : 38610311
2017-08-08
用途: 角パイプに12ミリ厚のベニヤ板の張り付け
個人のお客様

古い電気ドリルでしたが30本以上の打ち込みがスムーズに出来ました。
今まではドリルの性能が劣っていると思ってましたので無駄な出費をしなくて済みました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3160:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする