曜日別特売
99000-59109 タイヤコート スズキ 38611246

タイヤコート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本(300mL)注文コード38611246品番99000-59109
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

タイヤにゴム皮膜を形成し、洗車機の物理的洗浄にも耐久性を発揮します。

成分キシレン、シリコン樹脂、石油系溶剤、LPG(ブタンを含む)タイプスプレー液性油性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量165mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする