D2SW-3L3H シール形超小形基本スイッチ D2SW omron(オムロン) 38611562

シール形超小形基本スイッチ D2SW

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個アクチュエータの種類ヒンジ・アール・レバー形定格電圧(V)AC125端子の種類はんだづけ端子注文コード38611562品番D2SW-3L3H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥295
販売価格(税別)
268

エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。

耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間:AC1500V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
(セパレーター使用時)
電気的耐久性
20万回以上(30回/min)(AC125V 3A)
10万回以上(30回/min)(AC250V 2A)
用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など定格電圧(V)AC125端子の種類はんだづけ端子アクチュエータの種類ヒンジ・アール・レバー形リード線長さ(mm)-質量(g)-保護構造IEC IP67(ただし、端子部を除く)適合規格-定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性500万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 160mA許容操作速度-感電保護クラスClass IPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大20、常時開路:最大10接点仕様リベット耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、充電金属部とアース間:AC1500(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz)(セパレーター使用時)接触仕様1c(双投形)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:300、電気的:60材質(接点)使用周囲湿度(%RH)95以下(5~35℃にて)振動(誤動作)Hz周波数10~55複振幅1.5mm接点間隔(mm)0.5(標準値)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38611483
2025-02-25
用途: バイクのブレーキスイッチ

ゲイルスピード、VRC等ラジアルマスターに使います。
純正(アクティブ)も決して高くはないのですが防水ではないのでこちらでプレート含めて自作します。

1が参考にしています
対象商品 : 39036846
2024-03-28
用途: 掃除機ヘッドの部品交換
その他業種

掃除機ヘッドのブラシスイッチが不安定だったので似たサイズで防塵タイプのこちらに交換。2つの取付穴は小さめだったので丸やすりで削って穴を拡張し取り付けた。結果的にはスイッチが原因ではなかったが、交換前よりもアップグレードしているので耐久性も向上していると思う。

対象商品 : 39036846
2023-02-04
用途: 掃除機の回転ブラシ駆動スイッチ
建設業・工事業

掃除機の「回転ブラシが回らない」故障でヘッド部を分解してマイクロスイッチ不良が判明。同型サイズを探し交換、快適に復旧できました。商品の種類が多く助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 39036846
2021-08-24
用途: リンナイ衣類乾燥機乾太くんのスイッチの修理に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

このSWには端子の長さ等でバリエーションがありますが、何とか乾太くんの修理に使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 39036855
2021-05-06
用途: ducati900slのブレーキランプスイッチに使用。
製造業

イタリアの名車、ducati900sl のブレーキランプスイッチに使用。大変満足しております。

対象商品 : 66548493
2021-02-20
用途: ラジアルマスター用のブレーキスイッチ。

油圧式のスイッチが気に入らなかったので、こちらを使いステーはアルミ板から自作で対応しようと思っています。

対象商品 : 39036751
2020-10-27
用途: 温水便座の着座スイッチの修理
運輸・通信業

元からついていた厳密な型番は違うものでしたが
サイズやシール機能等が同等であり問題なく交換して利用できています。

対象商品 : 38611501
2020-05-31
用途: バイクのメンテナンス
製造業

ブレンボのブレーキマスターのスイッチで使用しました。標準品は防水仕様ではないのですぐに壊れます。こちらは防塵防水でしっかりと仕事してくれます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする