162210 0008 FRP-A ローラースペア 大塚刷毛製造 38613565

FRP-A ローラースペア

(6件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
サイズ(inch)8
ローラー径(Φmm)38
内容量1本注文コード38613565品番162210 0008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

FRP樹脂塗布用の硬質羊毛パイル製FRP-Aローラー。樹脂の含みが多く、優れた塗布効率を実現します。大型成型品の作業時に特に効率が上がります。

用途積層用ローラー・FRP樹脂塗布用などに。サイズ(inch)8ローラー径(Φmm)38パイル長(mm)15材質硬質羊毛パイル適合ハンドル専用ハンドル
注意
※ハンドルは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09893186
2023-03-30
用途: 塗装作業時
製造業

塗りこみそのものには問題在りませんが、脱着交換が面倒なのは確かです。

対象商品 : 38105462
2019-05-01
用途: FRP樹脂使用時
農・林・水産業

材料を無駄なく使えるので助かりました。又、今後も作業使います。

対象商品 : 09893186
2018-11-23
用途: FRP作業
石丸塗装

洗う手間が省けて大変満足致しております。
また購入させて頂きます。

対象商品 : 38105462
2018-06-08
用途: FRP塗布時に
花岡総合設備建設業・工事業

ナットが回しずらくて、交換は大変です。もう少し取替方法の改善が必要に思いますが私だけでしょうか?

対象商品 : 09893186
2016-08-19
用途: ハンドレイ成形

使いやすくて満足です!やっぱりこれに限ります!

対象商品 : 09893186
2013-02-19
用途: FRP積層

特に問題はありません。普通に使えます。ワッシャーも付属してればありがたいかなと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする