曜日別特売
162231 0004 FRP-A ローラーセット 大塚刷毛製造 38613574

FRP-A ローラーセット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(inch)4
ローラー径(Φmm)15
内容量1セット注文コード38613574品番162231 0004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

FRP樹脂塗布用の硬質羊毛パイル製FRP-Aローラー。樹脂の含みが多く、優れた塗布効率を実現します。大型成型品の作業時に特に効率が上がります。

用途
積層用ローラー・FRP樹脂塗布用などに。
サイズ(inch)4ローラー径(Φmm)15パイル長(mm)15材質硬質羊毛パイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09893161
2020-05-13
用途: FRPの塗装に
カットプラス まつおか

船のFRP塗装に使おうと思いましたが、毛が沢山抜けボコボコに・・・。汚い塗装面になり、すぐに使うのをやめ刷毛で塗る羽目に・・・。使う前にかなり掃除をして使わないといけなかったのでしょうか?買って大損でした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 38105444
2018-02-08
用途: FRPの塗り込み作業
サービス業

FRPの塗り込み作業に使っています。小さいので、コーナーなどの塗り込みに便利です。

対象商品 : 09893177
2016-01-13
用途: FRPライニング
藤田工業

FRPライニング時、細かい作業の処には使いやすいし、柄も長いので届きにくいとこも楽になる。

2が参考にしています
対象商品 : 09893161
2013-06-25
用途: FRPオーバーレイ作業
合同会社グッドワン

樹脂の含みが多く、作業性もいいですね。
初めての購入ですが、今まで使用してきたものと比べて、
遜色なく、継続して、購入しようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 09893177
2008-08-28
用途: FRP船の塗装
有限会社富永鉄工所電気・ガス・熱供給・水道業

特になし

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする