曜日別特売
DA09 流出油処理剤 OSD-300L 横浜油脂工業(Linda) 38613617

流出油処理剤 OSD-300L

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1缶(16L)注文コード38613617品番DA09
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

生分解性の高い界面活性剤(99%以上)です。
高性能低毒性界面活性剤は高い分散性と乳化安定を実現しました。

用途
浮遊流出油の乳化分散。
岸壁に付着した油の分散除去。
工場の床面にこぼした油の分散除去。
低毒性流出油処理剤
対応流出油仕様油処理剤性能試験基準合格品(型式承認番号P-423)、PRTR法非該当品トラスコ品番329-8787寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×355外観淡黄色液体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※油類の収集後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1につき4,500/税込4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38613617
2018-05-18
用途: 灯油をこぼしたときに処理をするため

特にありませんがもう少し価格が安いとうれしいです。

4が参考にしています
対象商品 : 38613617
2013-05-14
用途: 流出油処理の為
株式会社オオイデ

油の中和剤として最適だった。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする