※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三桂製作所
ブッシング(絶縁型)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法d(Φmm)
9.4
9.4
16.3
23.3
28.8
37.1
48.6
63.2
77.2
82.1
100.8
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38613836
品番
BP10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58
販売価格(税別)
¥
53
バスケットに入れる
樹脂製だから軽量。錆びません。
用途
プリカチューブの端末に取付けるブッシング
材質
PC
使用温度範囲(℃)
-50~135
寸法L(mm)
14.0
寸法D(Φmm)
20.5
寸法d(Φmm)
9.4
適合ケーブル外径(Φmm)
(最大)8
質量(g/個)
3
色調
グレー
適合プリカチューブ
PZ10
注意
※プリカチューブへの取付はねじ込み式です。