曜日別特売
1516/10D 広口メジュームびん 青キャップ付 1516シリーズ IWAKI(AGCテクノグラス) 38615816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

広口メジュームびん 青キャップ付 1516シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(mL)1000
内容量1個注文コード38615816品番1516/10D
参考基準価格(税別)¥4,390販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
容量(mL)1000材質(本体)ほうけい酸硝子ねじ規格GL-45キャップ4506CAPアズワン品番61-9717-08外径×高さ×口内径(mm)101×225×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする