曜日別特売
45°L 45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 38617941

45°L 45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 38617941
45°L 45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 38617941

45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード38617941品番45°L
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
呼び径(A)15呼び径(B)1/2材質黒心可鍛鋳鉄形状45°エルボ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガス中心から端面までの距離 L(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38617941
2019-12-07
用途: 配管
GOOD SUN建設業・工事業

とても良い商品でしたよ~
ありがとうございました。
またよろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする