曜日別特売
T チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 38618237

T チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 38618237
T チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 38618237

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

(9件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1個注文コード38618237品番T
参考基準価格(税別)¥3,680販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
呼び径(A)50呼び径(B)2最高使用圧力(MPa)1形状チーズ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガス中心から端面までの距離 L(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38618237
2022-10-16
用途: 蒸気配管
永大産業株式会社製造業

蒸気配管の劣化交換用に購入しました。安価で短納期で手に入りました。もちろん使用感は問題なしです。

対象商品 : 38618194
2022-06-30
用途: 配管工事
教育・研究機関

時々購入しているが問題なく普通に使っている。1個単位で買えるのが良い。

対象商品 : 38618185
2020-12-14
用途: ハンガーラックに

本来の使用目的と違いますがこのメーカーのパイプの色が気に入ってます!

対象商品 : 38618185
2020-03-04
用途: ガス管で棚作り
その他業種

ガス管で棚作り様に購入。写真通り吉年の黒は良い感じです。

対象商品 : 38618185
2019-12-07
用途: 配管
GOOD SUN建設業・工事業

とても良い商品でしたよ~
ありがとうございました。
またよろしくお願い致します。

対象商品 : 38618194
2018-02-26
用途: diy
医療・福祉・介護関連業

コーヒードリッパーとコートハンガーに使用しました。

対象商品 : 38618194
2017-03-09
用途: テーブルを作成
製造業

予想より重かったが概ね想像通りのものが出来上がり満足。

対象商品 : 38618194
2016-03-11
用途: ハンガーラックを作ります
建設業・工事業

質感も良いし、使い勝手も問題なく、お値打ちなので助かります。専門的な分野での使用ではありませんが、よく使うのでリピートすると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする