曜日別特売
BCA キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 38618535

BCA キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 38618535
BCA キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 38618535

キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
内容量1個注文コード38618535品番BCA
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
呼び径(A)10呼び径(B)3/8形状キャップ寸法H(mm)17規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38618571
2021-08-27
用途: ボックス製作時
製造業

塗装後にボックスの水抜き穴のキャップとして使用しています。

対象商品 : 38618544
2018-06-11
用途: 家具の作製

ええ感じに仕上がりました!
また購入させていただきます。

対象商品 : 38618544
2016-01-14
用途: インテリア部材

黒の継手はホームセンターでは見かけないので。
見た目もかっこいいので、隠さなくても使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする