曜日別特売
U ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 38618797

 

U ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 38618797
U ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 38618797
U ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 38618797

ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード38618797品番U
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
呼び径(A)25呼び径(B)1付属品ガスケット付材質黒心可鍛鋳鉄形状ユニオン使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)寸法L(mm)52規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ二面幅SW(mm)59(八角)表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38618772
2022-08-25
用途: 配管工事
教育・研究機関

蒸気漏れ修理で在庫が足りなくなりそうなのですぐ届いたので良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 38618781
2021-11-08
用途: ランプの繋ぎに
鉱業

質感、色合い共にいい感じでした。重量感もあり高級な風合いです

対象商品 : 38618772
2019-12-07
用途: 配管
GOOD SUN建設業・工事業

とても良い商品でしたよ~
ありがとうございました。
またよろしくお願い致します。

対象商品 : 38618772
2015-04-19
用途: サイズが丁度良くて特殊工具を製作するのに使いました。

サイズが丁度良くて特殊工具を製作するのに使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする