吉年
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
呼び径(A)
15×10
15×10
15×10
8×6
10×6
10×8
15×8
20×8
20×10
20×15
25×10
25×15
25×20
32×15
32×20
32×25
40×15
40×20
40×25
40×32
50×15
50×20
50×25
50×32
50×40
65×25
65×32
65×40
65×50
80×25
80×32
80×40
80×50
100×40
100×50
100×65
100×80
呼び径B1(inch)
1/2
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
呼び径B2(inch)
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38619025
品番
RL
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
呼び径(A)
15×10
呼び径B1(inch)
1/2
呼び径B2(inch)
3/8
形状
径違いエルボ
規格
JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
PTネジ
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
中心から端面までの距離 L(mm)
26
中心から端面までの距離 L1(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材