RL 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年 38619122

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RL 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年 38619122
RL 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年 38619122

径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(A)40×15
40×15
8×6
10×6
10×8
15×8
15×10
20×8
20×10
20×15
25×10
25×15
25×20
32×15
32×20
32×25
40×20
40×25
40×32
50×15
50×20
50×25
50×32
50×40
65×25
65×32
65×40
65×50
80×25
80×32
80×40
80×50
100×40
100×50
100×65
100×80
呼び径(B)1-1/2×1/2
1-1/2×1/2
1/4×1/8
3/8×1/8
3/8×1/4
1/2×1/4
1/2×3/8
3/4×1/4
3/4×3/8
3/4×1/2
1×3/8
1×1/2
1×3/4
1-1/4×1/2
1-1/4×3/4
1-1/4×1
1-1/2×3/4
1-1/2×1
1-1/2×1-1/4
2×1/2
2×3/4
2×1
2×1-1/4
2×1-1/2
2-1/2×1
2-1/2×1-1/4
2-1/2×1-1/2
2-1/2×2
3×1
3×1-1/4
3×1-1/2
3×2
4×1-1/2
4×2
4×2-1/2
4×3
呼び径B1(inch)1-1/2
呼び径B2(inch)1/2
内容量1個注文コード38619122品番RL
参考基準価格(税別)¥3,270販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
呼び径(A)40×15呼び径B1(inch)1-1/2呼び径B2(inch)1/2材質黒心可鍛鋳鉄形状径違いエルボ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品呼び径(B)1-1/2×1/2最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガス中心から端面までの距離 L(mm)35中心から端面までの距離 L1(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38619183
2015-02-13
用途: サンドブラスト工事においてコンプレッサーエア集合配管として使用

普通

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする