※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)呼び径(A)100×40
100×40
8×6
10×6
10×8
15×8
15×10
20×8
20×10
20×15
25×10
25×15
25×20
32×15
32×20
32×25
40×15
40×20
40×25
40×32
50×15
50×20
50×25
50×32
50×40
65×25
65×32
65×40
65×50
80×25
80×32
80×40
80×50
100×50
100×65
100×80
呼び径(B)4×1-1/2
4×1-1/2
1/4×1/8
3/8×1/8
3/8×1/4
1/2×1/4
1/2×3/8
3/4×1/4
3/4×3/8
3/4×1/2
1×3/8
1×1/2
1×3/4
1-1/4×1/2
1-1/4×3/4
1-1/4×1
1-1/2×1/2
1-1/2×3/4
1-1/2×1
1-1/2×1-1/4
2×1/2
2×3/4
2×1
2×1-1/4
2×1-1/2
2-1/2×1
2-1/2×1-1/4
2-1/2×1-1/2
2-1/2×2
3×1
3×1-1/4
3×1-1/2
3×2
4×2
4×2-1/2
4×3
呼び径B1(inch)4
呼び径B2(inch)1-1/2
参考基準価格(税別)¥33,160販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)