曜日別特売
RT 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年 38619506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RT 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年 38619506
RT 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年 38619506

径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(A)40×15
40×15
8×6
10×6
10×8
15×8
15×10
20×8
20×10
20×15
25×10
25×15
25×20
32×15
32×20
32×25
40×20
40×25
50×15
50×20
50×25
50×32
50×40
65×15
65×25
65×40
80×20
80×25
80×32
80×40
80×50
80×65
100×25
100×32
100×40
100×50
100×65
100×80
呼び径B1(inch)1 1/2
呼び径B2(inch)1/2
内容量1個注文コード38619506品番RT
参考基準価格(税別)¥4,080販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
呼び径(A)40×15呼び径B1(inch)1 1/2呼び径B2(inch)1/2形状径違いチーズ規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガス中心から端面までの距離 L(mm)35中心から端面までの距離 L1(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする