曜日別特売
RS 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年 38619892

RS 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年 38619892
RS 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年 38619892

径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)32×20
32×20
8×6
10×6
10×8
15×8
15×10
20×8
20×10
20×15
25×10
25×15
25×20
32×15
32×25
40×15
40×20
40×25
40×32
50×15
50×20
50×25
50×32
65×25
65×32
65×40
65×50
80×32
80×40
80×50
80×65
100×25
100×32
100×40
100×50
100×65
100×80
呼び径(B)1-1/4×3/4
1-1/4×3/4
1/4×1/8
3/8×1/8
3/8×1/4
1/2×1/4
1/2×3/8
3/4×1/4
3/4×3/8
3/4×1/2
1×3/8
1×1/2
1×3/4
1-1/4×1/2
1-1/4×1
1-1/2×1/2
1-1/2×3/4
1-1/2×1
1-1/2×1-1/4
2×1/2
2×3/4
2×1
2×1-1/4
2-1/2×1
2-1/2×1-1/4
2-1/2×1-1/2
2-1/2×2
3×1-1/4
3×1-1/2
3×2
3×2-1/2
4×1
4×1-1/4
4×1-1/2
4×2
4×2-1/2
4×3
呼び径B11-1/4
呼び径B23/4
内容量1個注文コード38619892品番RS
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
呼び径(A)32×20呼び径(B)1-1/4×3/4呼び径B11-1/4呼び径B23/4最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)材質黒心可鍛鋳鉄形状径違いソケット使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)寸法L(mm)48規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38620057
2023-05-02
用途: 高圧エンジンポンプを使って、漁業資材を水洗いをするときにホースのインチダウンするときに使用しました。いままでは、インチダウンするときは、何個か継手を組合せていたのですが今回一個ですみました
農・林・水産業

取付ネジ加工部がテーパネジしかなかったのでネジ部加工がストレートネジだともっと良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 38619865
2023-01-21
用途: 機械設備の消耗品
永大産業株式会社製造業

セール日を利用したこともあり、安く手に入ったと思います。使い勝手は全く問題なしです。

対象商品 : 38619874
2021-05-15
用途: 丸い製品のバリ取り治具として使用している
株式会社 小林技工

ソケットとしてではなく目的外の使用なので参考にならないと思うが、外側の径などが歪で治具としては使用できなかった。

対象商品 : 38619865
2020-11-12
用途: 実験装置
ホームプランニング

規格通りで、問題はありません。入手も早く満足です。

対象商品 : 38619847
2019-07-27
用途: 配管工事
電気・ガス・熱供給・水道業

プロの使用に耐えるヘビーデューティーな品物です。
配送が少し遅れたのは残念です。

対象商品 : 38619917
2017-04-25
用途: モルタル打設
建設業・工事業

ちゃんとした正規の製品です。普通に安心して充分使えます。

対象商品 : 38619777
2016-11-27
用途: 実験装置
教育・研究機関

企画通りであり、全く問題はありません。入手も早く満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする