吉年
黒 丸ニップル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
1/4
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
呼び径(A)
8
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38620583
品番
黒 NI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
ねじの種類
PTネジ
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
形状
ニップル
規格
JIS B2302
長さL(mm)
26
最高使用圧力(MPa)
1.0
商品豆知識
配管工事を支える補助部材