黒 NI 黒 長ニップル 吉年 38620845

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黒 長ニップル

(32件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
長さL(mm)250
内容量1個注文コード38620845品番黒 NI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
ねじの種類PTネジ呼び径(A)8呼び径(B)1/4長さL(mm)250形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38621396
2025-03-05
用途: 基盤整備事業によって出来た園内の潅水施設の交換

凍結破損のバルブを交換する際、錆びて穴も空いたニップルも交換することになったので使用した。
しっかりした作りで長持ちしてくれると感じた。

対象商品 : 38621143
2024-04-27
用途: 廃油ボイラーの燃焼部
スタジオさたけ

白管はどこでも扱ってるけど、いわゆる黒管はどこにも無く、大変助かりました。白管に比べると多少割高だけど、手に入ることの方が大変有り難いです。

1が参考にしています
対象商品 : 38621143
2023-04-14
用途: 特殊車両製作
株式会社ヒライオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

真ん中から旋盤で切断しパイプに溶接するため、鉄の黒皮が欲しくて探して見ればば有るもんですね。

対象商品 : 38620976
2022-10-16
用途: 機械のメンテナンス
永大産業株式会社製造業

蒸気配管の劣化交換用に購入しました。安価で短納期で手に入りました。もちろん使用感は問題なしです。

対象商品 : 38620976
2022-08-25
用途: 配管工事
教育・研究機関

蒸気漏れで修理するのに足りなくなりそうだったのですぐ届いて良かった。

対象商品 : 38621021
2021-09-03
用途: 機械のメンテナンス
株式会社利治鉄工製造業

品質も良く使いやすく、価格も適正で大変満足しています。リピートしたい商品の一つです。

対象商品 : 38621012
2020-12-14
用途: ハンガーラックに

本来の使用目的と違いますがパイプの色が気に入ってます!

対象商品 : 38620775
2020-10-03
用途: エンジンにつけました。
その他業種

エンジンにつけたのですが、見た目がとてもよくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする